※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
クラシックカート(押手付)三段引出付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28891784
品番
Y-101HHL
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
機能性抜群の引出付・押手付タイプ。
キャスター径(Φmm)
100
材質
棚板/ポリプロピレン、支柱・手摺・引出・キャップ・押手/ABS
質量(kg)
8.3
耐荷重(kg)
30(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×385×930
棚間隔(mm)
下段〜中段/275(有効)、中段〜上段/195(有効)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約190×360×75
松吉医科器械コード
24-5071-00
注意
※商品画像にある色と現物の色が違って見える場合がございます。あらかじめご了承下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100