松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
クラシックカート(押手付)二段引出付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28891793
品番
Y-101GHL
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
機能性抜群の引出付・押手付タイプ。
キャスター径(Φmm)
100
色
グレー
材質
棚板/ポリプロピレン、支柱・手摺・引出・キャップ・押手/ABS
質量(kg)
6.9
耐荷重(kg)
30(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×385×920
棚間隔(mm)
480(有効)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約190×360×75
松吉医科器械コード
24-5070-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100