Y-101FP クラシックカート三段(組立式) 松吉医科器械 28891854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラシックカート三段(組立式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
ピンク
内容量1台注文コード28891854品番Y-101FP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,600

樹脂製ですので、軽量で扱いやすく、移動もスムーズです。3色から選べるので、用途別・使用場所別・フロア別などの色分け管理にも役立ちます。工具不要で簡単に組み立てできます。

キャスター径(Φmm)100ピンク材質棚板/ポリプロピレン、支柱・手摺・キャップ/ABS質量(kg)7.5耐荷重(kg)30(1段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×385×835棚間隔(mm)275松吉医科器械コード24-3807-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする