松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
クラシックカート二段(組立式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28891879
品番
Y-101E
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
樹脂製ですので、軽量で扱いやすく、移動もスムーズです。3色から選べるので、用途別・使用場所別・フロア別などの色分け管理にも役立ちます。工具不要で簡単に組み立てできます。
キャスター径(Φmm)
100
色
グレー
材質
棚板/ポリプロピレン、支柱・手摺・キャップ/ABS
質量(kg)
6.1
耐荷重(kg)
30(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×385×825
棚間隔(mm)
560
松吉医科器械コード
23-5300-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100