ユーリンセイサン社
ユーリンセイサン社の 施設用家具・備品
ユーリンセイサン社の 施設用カート・ワゴン
ユーリンセイサン社の 回診車
クラシックカート引出タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28891906
品番
YDS-106
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
収納に便利な引出を6コ装備したクラシックカート。
キャスター径(Φmm)
100(前輪ストッパー付)
材質
フレーム・引出/ABS
質量(kg)
約18
天板耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
745×475×850
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×360×82(6コ)
松吉医科器械コード
23-7340-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500