リベルタカート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28891967 品番 LB-001P
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

フレームは安定性・耐久性の高いプラットフォーム式を採用。コンパクトながら抜群の収納力。3段のスライド式トレーは両サイドどちらにも引き出せる、使いやすさに配慮した仕様です。マルチバスケット(大)はA4サイズのファイルがラクに収納できます。

キャスター径(Φmm)75(静音・双輪・前輪ストッパー付) ピンク 付属品中仕切トレー×1、専用マルチバスケット(大・小)×各1コ 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ポリプロピレン 質量(kg)13 耐荷重(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450(505)×400×960(天板高812) トレー段数引出式深型トレー3段、固定トレー1段 松吉医科器械コード23-7344-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする