松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
カラーアプリワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28892028
品番
SN-AP001
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
10種類のカラーバリエーションからお選びいただけます。カラフルな双輪キャスターで動きも軽快です。便利なメッシュラック付。
キャスター径(Φmm)
75(双輪)
色
ガーネット
付属品
メッシュラック
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー・バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430(520)×300×910(天板高780)
トレー段数
引出式トレー1段、固定トレー1段、固定バスケット1段
松吉医科器械コード
23-3400-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500