カラーアプリワゴン(サイドカバー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28892195 品番 SN-AP007
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ゴミなどの侵入を軽減するカバー付きのフルカラーワゴンです。ティッシュホルダーはマグネット式で簡単に脱着できます。

キャスター径(Φmm)75(双輪) ブラウン 付属品ティッシュホルダー、メッシュラック 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/ABS、トレー・バスケット/ポリプロピレン 質量(kg)7.8 タイプサイドカバー付 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×300×890(天板高795) トレー段数引出式深型トレー1段、固定深型トレー1段、固定バスケット1段 松吉医科器械コード24-2440-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする