松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
アプリワゴン(ダストボックス付)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28892274
品番
SN-AP005W
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ダストボックスを搭載し、スライド式トレーやボックスケース付きで収納力に優れたワゴンです。
キャスター径(Φmm)
75(双輪)
色
ホワイト
付属品
ボックスケース×2コ、ダストボックス
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ポリプロピレン
質量(kg)
11
耐荷重(kg)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555×330×890(天板高815)
松吉医科器械コード
23-3404-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500