松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
アプリワゴン(ワイドタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28892283
品番
SN-AP003
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
清潔なホワイト色のバスケット付きワゴン。ワイドサイズの天板使用で、広い作業スペースがあります。
キャスター径(Φmm)
50
色
ホワイト
材質
フレーム/スチール(クロームメッキ)、天板/メラミン化粧板、バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)
10
耐荷重(kg)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×400×865(天板高795)
松吉医科器械コード
23-3402-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500