※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンドー
シンドーの 施設用家具・備品
シンドーの 施設用カート・ワゴン
シンドーの 回診車
アルアップワゴン(2段)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28892317
品番
684-374-1048C2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
磁性を帯びにくい特殊アルミ製のスタイリッシュなワゴン。棚の高さを50mmピッチで変えることができます。
キャスター径(Φmm)
100(ストッパー付)
材質
アルミ合金、ポリカーボネート
質量(kg)
10
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
684×374×1048
棚段数
2段
松吉医科器械コード
24-5343-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500