※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンドー
シンドーの 施設用家具・備品
シンドーの 施設用カート・ワゴン
シンドーの 回診車
アルアップワゴン(3段)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
松吉医科器械コード
24-5343-03
注文コード
28892344
品番
684-554-1048C3
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
磁性を帯びにくい特殊アルミ製のスタイリッシュなワゴン。棚の高さを50mmピッチで変えることができます。
キャスター径(Φmm)
100(ストッパー付)
材質
アルミ合金、ポリカーボネート
質量(kg)
15.9
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
684×554×1048
棚段数
3段
松吉医科器械コード
24-5343-03
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600