松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
カラーアプリワゴン(収納タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28892369
品番
SN-AP009
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
深型トレー5段の収納タイプで、トレーは前後に引き出せます。サイドカバー付きでゴミの進入も軽減します。
キャスター径(Φmm)
60
色
ブラウン
材質
フレーム/スチール、天板/メラミン化粧合板、トレー/ポリプロピレン
質量(kg)
6.8
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×395×850(天板高800)
トレー段数
引出式深型トレー5段
松吉医科器械コード
24-3370-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500