※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00183-NSC 9.7オンス NSCスタンダードトレーナー Printstar(トムス) 28892388 00183-NSC 9.7オンス NSCスタンダードトレーナー Printstar(トムス) 28892388 00183-NSC 9.7オンス NSCスタンダードトレーナー Printstar(トムス) 28892388 00183-NSC 9.7オンス NSCスタンダードトレーナー Printstar(トムス) 28892388

9.7オンス NSCスタンダードトレーナー

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28892388 品番 00183-NSC
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

程よい厚みの裏パイルスウェット デイリーウェアからチームウェアまで幅広く活躍

ホワイト サイズ3XL 混率(%)綿100 肩幅(cm)57 袖丈(cm)63 目付(g/m2)330、9.7oz 身幅(cm)67 生地裏毛 身丈(cm)76 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23065078
2021-03-11
用途:
飲食店
ながや 様 (飲食業)

着やすくて、コスパ抜群。また買ってみたい製品です。

対象商品:
23064606
2020-01-15
用途:
乗馬を教えているとき
サービス業

白無地のトレーナー はなかなか 見かけない  今後も シンプルな 無地製品を販売してほしい

対象商品:
23065105
2019-06-20
用途:
機械整備等
さかえや 様

初めてモノタロウさんで衣料品を買ってみましたが、コスパは最高だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする