CSスペシャルワゴン(W750mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28892423 品番CSSA-758
参考基準価格(税別)¥36,180 販売価格(税込) ¥39,655
販売価格(税別)
36,050
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スチール製ワゴン。全段とも高さ50mmの深棚仕様です。

キャスター径(Φmm)100(ストッパー2コ付) グリーン 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×880 均等耐荷重(kg)200 松吉医科器械コード24-2711-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする