富士医療測器
富士医療測器の 施設用家具・備品
富士医療測器の 施設用カート・ワゴン
富士医療測器の 回診車
組立式器械台三段式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
松吉医科器械コード
01-2467-03
注文コード
28892457
品番
SD-5
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥34,298
販売価格(税別)
¥
31,180
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター径(Φmm)
50
材質
棚板/スチール(エポキシ粉体塗装)、支柱/スチール(クロムメイトメッキ)
質量(kg)
9.8
耐荷重(kg)
30(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×420×750
松吉医科器械コード
01-2467-03
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500