折りたたみ式器械台(自立2段手摺なし)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 松吉医科器械コード24-5062-01 注文コード28892545 品番MY-1581
参考基準価格(税別)¥97,500 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は松吉医科器械コードなど2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたむと奥行280mmになり、自立します。

キャスター径(Φmm)75(静音) 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)14 耐荷重(kg)20(1段) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×800 棚間隔(mm)445 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×280×980 松吉医科器械コード24-5062-01

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする