松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
折りたたみ式器械台(自立2段手摺付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
松吉医科器械コード
24-5063-00
注文コード
28892554
品番
MY-1582
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたむと奥行330mmになり、自立します。
キャスター径(Φmm)
75(静音)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
13
耐荷重(kg)
20(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×800
棚間隔(mm)
445
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×330×980
松吉医科器械コード
24-5063-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500