※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヒラタニ
ヒラタニの 施設用家具・備品
ヒラタニの 施設用カート・ワゴン
ヒラタニの 施設用ワゴン
カラフル折りたたみ器械台
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28892703
品番
YL-FW3W
参考基準価格(税別)
¥143,800
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
3色から選べるカラフル折りたたみ式器械台。天板と棚板は冷たさを感じさせない樹脂製。
キャスター径(Φmm)
75(静音)
色
ホワイト
質量(kg)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×455×850
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×250×1058
松吉医科器械コード
24-5067-03
材質
本体/ステンレス(SUS304)、天板・棚板/PET
棚間隔(mm)
455
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600