松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
回診車用PPEラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28892877
品番
MY-1280
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
抗菌剤入りポリエチレンコーティング仕上げですので清潔を保てます。幅450mm、パイプの径Φ25mmの回診車に取り付け可能です。処置に必要なプラスチック手袋などを収納できます。
付属品
取り付け金具×2コ、ネジ当てシール×2枚
材質
スチール(ポリエチレンコーティング)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
398×110×112
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納部/248×95×80
松吉医科器械コード
23-6044-00