松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 回診車
回診車用PPEラックハンガーネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28892895
品番
MY-1285
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
回診車やカートなどに取り付けることで、物品の整理に役立ちます。抗菌剤入りポリエチレンコーティング仕上げですので清潔を保てます。幅450mm、パイプの径Φ25mmの回診車に取り付け可能です。
付属品
取り付け金具×4コ、ネジ当てシール×2枚
材質
スチール(ポリエチレンコーティング)
寸法(幅W×高さH)(mm)
398×390
内寸(mm)
1マス/45×45
松吉医科器械コード
24-3314-00