ケルン
ケルンの 施設用家具・備品
ケルンの 施設用カート・ワゴン
ケルンの 救急カート
救急カートタイプS
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
引出し数
6段
注文コード
28893123
品番
KC-1320
参考基準価格(税別)
¥428,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
色・引出し数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で清潔に保つことができる機能的な救急カート。ロック機構:トータルロック。
キャスター径(Φmm)
100(ストッパー2コ付)
色
ホワイト
質量(kg)
約26
引出し数
6段
松吉医科器械コード
24-5339-01
材質
スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
648×400×1025
補助天板寸法(mm)
350×400