救急カートタイプS

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 引出し数5段 注文コード28893175 品番KC-1300
参考基準価格(税別)¥388,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品は色・引出し数など10種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で清潔に保つことができる機能的な救急カート。ロック機構:トータルロック。

キャスター径(Φmm)100(ストッパー2コ付) レッド 質量(kg)約25 引出し数5段 松吉医科器械コード24-5339-00 材質スチール(粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)648×400×1025 補助天板寸法(mm)350×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする