※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00186-NSP 9.7オンスNSPスタンダードスウェットパンツ Printstar(トムス) 28893307 00186-NSP 9.7オンスNSPスタンダードスウェットパンツ Printstar(トムス) 28893307 00186-NSP 9.7オンスNSPスタンダードスウェットパンツ Printstar(トムス) 28893307 00186-NSP 9.7オンスNSPスタンダードスウェットパンツ Printstar(トムス) 28893307

9.7オンスNSPスタンダードスウェットパンツ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28893307 品番 00186-NSP
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

側面プリント対応のスウェットパンツ

ネイビー ウエスト(cm)88〜100 股下(cm)82 仕様脇ハギナシ 種別スエットパンツ サイズ3XL 混率(%)綿100 総丈(cm)116 目付(g/m2)330、9.7oz 生地裏毛

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23067248
2020-06-20
用途:
普段着に
農・林・水産業

あまり期待もしてなくて購入しましたが、手に持って自分が普段はいて居るものと明らかに違う感じがしました。生地がしっかりしていて、重たい感があります、ウエストのゴムもしっかりしているし・・・5回ほど洗ってますが、変化は感じません。期待以上でした。また買います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする