ケルン
ケルンの 施設用家具・備品
ケルンの 施設用カート・ワゴン
ケルンの PCカート
PCカート(昇降式)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
透明
付属品
ミキシングトレー(M×1)
注文コード
28893315
品番
KC-1202
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
天板の高さを調節できるガス圧昇降式のややコンパクトなPCカート。天板の左右に配線孔を標準装備。トレーは両方向から引き出しが可能。
キャスター径(Φmm)
100(前輪ストッパー付)
色
透明
付属品
ミキシングトレー(M×1)
質量(kg)
約11
タイプ
ストレッチシングル
松吉医科器械コード
24-5350-00
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ABS
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×440×800〜1115
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
485×435