河淳
河淳の 施設用家具・備品
河淳の 施設用カート・ワゴン
河淳の PCカート
SCライトワークカート
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28893403
品番
MCR088PN
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ウサギをモチーフにしたサイドシールは3色から選べます。天板はA4用紙とノートPCを置いても十分作業スペースが確保できます。
キャスター径(Φmm)
100(自在・後輪ストッパー付)
色
フレーム/ピンク、サイドシール/ブルー
材質
フレーム/アルミ、天板/ポリエチレン
質量(kg)
8.2
天板耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
587×600×879
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
430×500
松吉医科器械コード
24-6548-01