コンパクトカルテワゴン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28893455 品番MY-2710
参考基準価格(税別)¥92,500 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

W360mmのスリムコンパクトタイプ。

材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)8 耐荷重(kg)8(1段) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×980 キャスター径(Φmm)100 松吉医科器械コード20-4145-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする