重量物対応ファイルワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28893464 品番10-005MH-1
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥40,469
販売価格(税別)
36,790

重量物対応の丈夫な2段ファイルワゴン(耐荷重1段あたり40kg)。市販のブックエンドを仕切りとして使用できます。

仕様仕切なし 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)12.7 耐荷重(kg)40(1段) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×405×767 キャスター径(Φmm)Φ75(ストッパー付) アズワン品番65-0390-20 松吉医科器械コード24-4497-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする