ファイルサポートワゴン

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28893516 品番 CR-FSW280-W
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

見やすい斜めラックを採用したファイルワゴンです。仕切りはスライド式で左右に移動できます。

松吉医科器械コード24-5607-02 段数2段 質量(kg)15.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)882×360×885 耐荷重(kg)80 付属品仕切バー6本

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28893543
2021-02-28
用途:
各種書類の保管
その他業種

取り出しやすいので重宝している。
本棚と違って随時取り出すようになる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする