クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 事務用品
クラウン[事務用品]の カルテ収納
クラウン[事務用品]の カルテワゴン
ファイルサポートワゴン
(1件のレビュー)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28893525
品番
CR-FSW340-W
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥61,039
販売価格(税別)
¥
55,490
バスケットに入れる
見やすい斜めラックを採用したファイルワゴンです。仕切りはスライド式で左右に移動できます。
松吉医科器械コード
24-5608-00
段数
3段
質量(kg)
15.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
473×360×1290
耐荷重(kg)
100
付属品
仕切バー6本
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500