※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヒラタニ
ヒラタニの 施設用家具・備品
ヒラタニの 施設用カート・ワゴン
ヒラタニの 繃帯交換車
カラフル繃帯交換車
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28893604
品番
YL-BC2W
参考基準価格(税別)
¥243,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
3色から選べて冷たさを感じさせない樹脂製天板を採用。小物の収納などに便利な引出付。
キャスター径(Φmm)
100(静音・対角ストッパー付)
色
ホワイト
材質
本体/ステンレス(SUS304)、天板/PET
質量(kg)
35
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×850
棚間隔(mm)
260(有効)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
269×428×90(4コ)
松吉医科器械コード
24-4231-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600