※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河淳
河淳の 施設用家具・備品
河淳の 施設用カート・ワゴン
河淳の 配膳車
下膳カート
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28893613
品番
MCR033YG
参考基準価格(税別)
¥206,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
未使用時はネスティングにより場所をとらずに保管できます。
段数
7段
材質
フレーム/アルミ・スチール、レール/ABS
収納枚数
トレー/28枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1380×530×1281
キャスター径(Φmm)
125(対角ストッパー付)
棚ピッチ(mm)
142
適合寸法(mm)
トレー/W395〜415×D315〜330
松吉医科器械コード
24-5349-00