マイスコカラー清拭車U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28893699 品番MY-9500
参考基準価格(税別)¥348,000 販売価格(税込) ¥381,326
販売価格(税別)
346,660

加温モードでタオルを蒸したあと保温モードへ自動的に切り替わり、タオルを適温(約60℃)に保温します。フタは断熱材入りの三層構造で熱が伝わりにくく、蒸気口を設けているのでフタからの噴きこぼれの心配もありません。給水タンクはカートリッジ式なので、給水がラクにできます。

キャスター径(Φmm)75 ライトグレー 付属品タオルカゴ×4コ、使用済タオル入れ×2コ 材質スチーマー/ステンレス(周囲塗装)、スタンド/スチール 質量(kg)スチーマー/約18、スタンド/約7.7(使用済タオル入れ含む) 電源(V)AC100、50/60Hz(800VA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×390×980 収容数小タオル100本 松吉医科器械コード24-5075-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする