松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 清拭車
清拭車(引出付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28893717
品番
MY-9094
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
大容量のホットキャビとワゴンのセット。使用済みのタオルを入れるバスケットを標準装備。どちら側からでも引き出せる引出付。
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付)〔ホットキャビ〕
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
12
電源(V)
AC100、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ワゴン/490×430×750(天板まで)、ホットキャビ/450×410×450
扉開閉方式
横開き式
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×465×100
庫内寸法(mm)
W360×D316.5×H345
収容数
おしぼり約150〜200本(38L)
松吉医科器械コード
20-4465-00