※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00188-NNH 9.7オンスNNHスタンダードWフードプルパーカー Printstar(トムス) 28893718 00188-NNH 9.7オンスNNHスタンダードWフードプルパーカー Printstar(トムス) 28893718 00188-NNH 9.7オンスNNHスタンダードWフードプルパーカー Printstar(トムス) 28893718 00188-NNH 9.7オンスNNHスタンダードWフードプルパーカー Printstar(トムス) 28893718

9.7オンスNNHスタンダードWフードプルパーカー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28893718 品番 00188-NNH
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

スタンダードなシルエットが特徴の程よい厚みのWフードプルパーカー

ホワイト サイズ2XL 種別パーカー 混率(%)綿100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)63 目付(g/m2)330、9.7oz 身幅(cm)62 生地裏毛 身丈(cm)76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28893788
2023-12-12
用途:
土木
株式会社ダイセー 様 (建設業・工事業)

かなり助かってます!

ありがとうございました!

また宜しくお願い致します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする