近藤医科工業
近藤医科工業の 施設用家具・備品
近藤医科工業の 施設用カート・ワゴン
近藤医科工業の 清拭車
清拭車(音声なし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28893726
品番
KH-5S
参考基準価格(税別)
¥258,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
空焚き防止装置付。省電力システムですので、長時間使用しても消費電力はわずかで経済的です。タオル槽内の温度制御方式により、タオルの温度はいつも適温で使用できます。
松吉医科器械コード
01-2180-00
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×358×875
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
595×358×320
収容数
小タオル100本
材質
ステンレス
電源(V)
AC100、50/60Hz(350W)
付属品
タオルカゴ×4コ