アトムメディカル
アトムメディカルの 施設用家具・備品
アトムメディカルの 施設用カート・ワゴン
アトムメディカルの 清拭車
アトム清拭車(NS-910)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
シャーベットオレンジ
注文コード
28893753
品番
51002
参考基準価格(税別)
¥380,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
カートリッジタンクでラクラク給水、簡単操作の全自動保温タイプです。加温モードから保温モードへ自動進行し、タオルを約60℃に保温します。
キャスター径(Φmm)
75
色
シャーベットオレンジ
付属品
タオルカゴ×4コ、使用済タオル入れ×2コ
材質
スチーマー/ステンレス(周囲塗装)、スタンド/スチール
質量(kg)
スチーマー/約18、スタンド/約7.7(使用済タオル入れ含む)
電源(V)
AC100、50/60Hz(800VA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×390×980
収納量
小タオル100本
松吉医科器械コード
20-4540-00