キャスター径(Φmm)75(静音・双輪・前輪ストッパー付)
付属品ペダル式ダストボックス(26.8L)、専用マルチバスケット(大・小)×各1コ、タオルウォーマー固定用ベルト
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ポリプロピレン
質量(kg)〔本体〕23、〔タオルウォーマー〕6.5
タイプタオルウォーマー付
電源(V)AC100、50/60Hz
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)〔本体〕400×830×960(天板高812)、〔タオルウォーマー〕450×275×355
扉開閉方式横開き式
庫内寸法(mm)375×195×250
収容数おしぼり約80〜96本(18L)
松吉医科器械コード23-7363-00