※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の ワーキングウェア
Printstar(トムス)の トップス
Printstar(トムス)の オールシーズン トップス
9.7オンスNNHスタンダードWフードプルパーカー
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全128種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28893806
品番
00188-NNH
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
スタンダードなシルエットが特徴の程よい厚みのWフードプルパーカー
色
杢グレー
サイズ
3XL
種別
パーカー
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
63
目付(g/m
2
)
330、9.7oz
身幅(cm)
67
生地
裏毛
身丈(cm)
76