リベルタオムツ交換車DX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 松吉医科器械コード24-2450-01 注文コード28893839 品番LB-003N
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は松吉医科器械コードなど2種類から選べます 他の種類を見る

キャスターはワンステップで4輪とも回転・旋回をダブルロックする新機構を採用。フレームはプラットフォーム式で安定性・耐久性に優れています。Φ75mm静音双輪キャスターは、動きも滑らかで音も静かです。

キャスター径(Φmm)75(静音・双輪・4輪ダブルロック) 付属品ペダル式ダストボックス(26.8L)、専用マルチバスケット(大)、ティッシュホルダー 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー/ポリプロピレン 質量(kg)〔本体〕23.5、〔タオルウォーマー〕6.5 タイプタオルウォーマーなし 電源(V)AC100、50/60Hz 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)〔本体〕405×800×975(天板高830)、〔タオルウォーマー〕450×275×355 扉開閉方式横開き式 庫内寸法(mm)375×195×250 収容数おしぼり約80〜96本(18L) 松吉医科器械コード24-2450-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする