河淳
河淳の 施設用家具・備品
河淳の 施設用カート・ワゴン
河淳の 清拭車
オムツ交換カート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28893848
品番
MCR070PN
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
静かに走るスリムで軽量なオムツ交換カート。ダストボックスはフットペダル式で手を使わず開閉できるので衛生的です。ダストボックスの蓋はダンパー機能により静かに閉まります。
キャスター径(Φmm)
100(後輪ストッパー付)
色
ピンク
付属品
ダストボックス(48L)
材質
フレーム/スチール、天板/メラミン化粧板、ゴミ箱/ポリプロピレン
質量(kg)
約22
耐荷重(kg)
天板/10、カゴ(各棚)/5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×940×1110
松吉医科器械コード
24-5353-00