キャニオン
キャニオンの 施設用家具・備品
キャニオンの 施設用カート・ワゴン
キャニオンの 清拭車
メイドワゴンA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28893875
品番
MWAA-P4609
参考基準価格(税別)
¥96,700
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
キャスター径(Φmm)
100(静音・対角ストッパー)
材質
棚板/スチール(粉体塗装)、ポール/ステンレス(SUS430)、ハンドル/ステンレス(SUS304)、バッグ/ポリエステルターポリン
質量(kg)
18
耐荷重(kg)
約200
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
460×910×890
松吉医科器械コード
23-7365-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500