星光医療器
星光医療器の 施設用家具・備品
星光医療器の 施設用カート・ワゴン
星光医療器の 清拭車
オムツ交換車100型A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28893918
品番
100159
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,351
販売価格(税別)
¥
109,410
バスケットに入れる
キャスター径(Φmm)
150(自在2コ・固定2コ)
材質
スチール
質量(kg)
30
棚間隔(mm)
205
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
500×900×952
松吉医科器械コード
06-2115-00