松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の リネン車
カラーランドリーカート(角型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28893945
品番
MY-LCSA
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
フロア別・用途別など、色による区分け管理に最適です。
キャスター径(Φmm)
75(静音)
色
イエロー
質量(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×800
松吉医科器械コード
24-2527-00
材質
フレーム/ステンレス(SUS304)、袋/ターポリン
耐荷重(kg)
100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500