松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の リネン車
ランドリーカート(SQ-21)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28894058
品番
MY-1185
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
キャスター径(Φmm)
100(静音)
材質
フレーム/ステンレス(SUS304)、袋/帆布
質量(kg)
11
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×800
松吉医科器械コード
01-4755-01