松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の リネン車
ランドリーカート(大)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28894076
品番
MY-1186
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
キャスター径(Φmm)
50
材質
フレーム/ステンレス(SUS304)、袋/帆布
質量(kg)
5
耐荷重(kg)
10
寸法(Φ×高さH)(mm)
600×800
松吉医科器械コード
01-4741-00