角型リネン車アルコー107型A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28894085 品番100188
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
キャスター径(Φmm)100 材質スチール 質量(kg)10 耐荷重(kg)43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800(袋の深さ600) 松吉医科器械コード23-5252-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする