星光医療器
星光医療器の 施設用家具・備品
星光医療器の 施設用カート・ワゴン
星光医療器の リネン車
角型リネン車アルコー107型B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28894094
品番
100189
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
キャスター径(Φmm)
100
材質
ステンレス
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×800(袋の深さ600)
松吉医科器械コード
23-5252-01