星光医療器
星光医療器の 施設用家具・備品
星光医療器の 施設用カート・ワゴン
星光医療器の リネン車
丸型リネン車アルコー108型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28894128
品番
100192
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
キャスター径(Φmm)
100
材質
ステンレス
質量(kg)
10
タイプ
B
耐荷重(kg)
25
寸法(Φ×高さH)(mm)
600×800(袋の深さ600)
松吉医科器械コード
23-5253-01