※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リネンカートZ型フレームのみ(袋なし)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28894146 品番SH-29EZ
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ネスティング収納可能、省スペース設計です。

キャスター径(Φmm)50 材質スチール 質量(kg)5 タイプフレーム 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×820 アズワン品番65-0260-86 松吉医科器械コード20-4630-20
注意
※フレームと袋は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:141

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする